Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:13529575
  • Fabricant:7316577248688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée combine deux rangées en disposition dos-à-dos, optimisant le support des charges axiales et radiales. Il est équipé de protections des deux côtés pour une meilleure protection et fiabilité. Le roulement offre une capacité de fonctionnement à grande vitesse et un angle de contact de 30°, améliorant la rigidité et la durabilité. Convient aux applications industrielles exigeantes avec un espace axial limité.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée augmente la capacité de charge et supporte les moments de basculement
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants et prolongent la durée de vie
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la rigidité du roulement sous des conditions de charge combinée.
  • Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens pour des exigences opérationnelles polyvalentes
  • La réduction de l’encombrement axial permet des conceptions compactes de machines et d’équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels compacts lorsque l’espace est limité
  • Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant une grande rigidité et fiabilité
  • Compatible avec les pompes traitant des charges radiales et axiales combinées
Ajouter à la liste

101,63 €/ Unitéhors TVA

122,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.59 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui