Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3315 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12983096
  • Fabricant:7316571822006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

647,25 €/ Unitéhors TVA

783,17 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
68.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui