Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3313 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23757098
  • Fabricant:7316571821993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

423,29 €/ Unitéhors TVA

512,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
3.593 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui