Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3312 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23757091
  • Fabricant:7316571496153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

342,65 €/ Unitéhors TVA

414,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
54 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
127 kN
Charge statique
95 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.871 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui