477,46 €/ Unitéhors TVA
577,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 54 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 95 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 2.871 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |