278,33 €/ Unitéhors TVA
336,78 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 2.228 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
286,93 €/ Unitéhors TVA
347,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026