Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3309 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23757047
  • Fabricant:7316571496122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,65 €/ Unitéhors TVA

216,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
1.29 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui