Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3309 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:23757045
  • Fabricant:7316571782089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,38 €/ Unitéhors TVA

250,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
1.29 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui