207,38 €/ Unitéhors TVA
250,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 39.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 1.29 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |