Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3308 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12253431
  • Fabricant:7316571821986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,52 €/ Unitéhors TVA

176,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.985 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

155,70 €/ Unitéhors TVA

188,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026