178,00 €/ Unitéhors TVA
215,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
162,36 €/ Unitéhors TVA
196,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026