Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3307 A-2Z

  • ERIKS:12121242
  • Fabricant:7316573932154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double row angular contact ball bearings correspond in design to two single row angular contact ball bearings arranged back-to-back, but take up less axial space. They can accommodate radial loads as well as axial loads acting in both directions. They provide stiff bearing arrangements and are able to accommodate tilting moments.
Ajouter à la liste

115,92 €/ Unitéhors TVA

140,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui