100,60 €/ Unitéhors TVA
121,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Poids | 0.544 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
106,15 €/ Unitéhors TVA
128,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026