Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3306 A-2Z

  • ERIKS:12121239
  • Fabricant:7316573932291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,60 €/ Unitéhors TVA

121,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
42.5 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.544 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

106,15 €/ Unitéhors TVA

128,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026