Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3304 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002226
  • Fabricant:7316571484013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,92 €/ Unitéhors TVA

95,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
0.224 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

91,06 €/ Unitéhors TVA

110,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026