296,63 €/ Unitéhors TVA
358,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 41.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 1.804 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |