Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3214 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756877
  • Fabricant:7316571496108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos pour un meilleur soutien des charges axiales. Le blindage intégré prolonge la durée de vie tout en permettant des vitesses élevées et en supportant des charges radiales et axiales. Il convient aux applications où l’espace axial est limité et où une configuration de roulement rigide est nécessaire. La conception blindée sans contact réduit la maintenance et les risques de contamination.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée en opposition supporte des forces axiales élevées dans les deux directions pour une fiabilité accrue.
  • Des protections des deux côtés offrent une protection intégrale, réduisant la Eindringung von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers.
  • Un alésage de 70 mm et un diamètre extérieur de 125 mm permettent l'installation dans des configurations compactes avec un espace axial limité
  • La vitesse limite élevée de 4500 tr/min garantit l’adaptabilité aux machines rotatives exigeantes et réduit le risque d’arrêt.
Application et utilisation
  • Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant une gestion précise des charges axiales et radiales
  • Compatible avec les réducteurs industriels exigeant compacité et grande rigidité
  • Utilisé avec des pompes et des compresseurs fonctionnant à des vitesses et des charges élevées
Ajouter à la liste

271,57 €/ Unitéhors TVA

328,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
1.67 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui