Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3213 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756874
  • Fabricant:7316571496092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est équipé de protections des deux côtés pour une durée de vie prolongée. Le roulement supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens tout en conservant un profil axial compact. Sa disposition en opposition augmente la rigidité, ce qui le rend adapté aux montages de roulements rigides. L’écran sans contact réduit la contamination et permet un fonctionnement à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée permet une capacité de charge élevée et réduit les exigences d’espace d’installation
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie.
  • La disposition en opposition des angles de contact augmente la rigidité du système pour les applications exigeantes
  • Un angle de contact de 30° supporte les forces axiales dans les deux directions pendant le fonctionnement
  • La cage en tôle assure un guidage fiable des éléments roulants à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs nécessitant une conception compacte
  • agencements de roulements rigides
  • Idéal pour les pompes industrielles traitant des charges radiales et axiales combinées
  • Compatible avec des machines de précision fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

307,03 €/ Unitéhors TVA

371,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80.6 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.543 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

253,56 €/ Unitéhors TVA

306,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026