Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3213 A-2RS1/C3MT33

  • ERIKS:23756873
  • Fabricant:7316571510712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est équipé de joints intégrés pour une durée de vie prolongée. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens avec un angle de contact de 30°. Sa disposition en opposition permet une rigidité accrue et réduit les besoins en espace axial. La cage en tôle assure la stabilité des composants dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées combinées afin de réduire la fréquence de remplacement des roulements.
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés protègent contre la contamination afin de prolonger la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
  • La cage en tôle assure un espacement stable des billes pour une précision de fonctionnement accrue
  • La disposition en opposition des contacts augmente la rigidité du système pour un guidage précis de l’arbre
  • Des exigences d’espace axial réduites permettent des conceptions de machines compactes pour des installations à espace restreint
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres robustes nécessitant un support de charge radial et axial
  • Idéal pour les réducteurs compacts nécessitant une grande rigidité des roulements
  • Compatible avec les pompes industrielles exposées aux contaminants
Ajouter à la liste

268,07 €/ Unitéhors TVA

324,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80.6 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
1.58 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui