Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3212 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12174026
  • Fabricant:7316571822150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée présente une conception compacte avec des protections des deux côtés. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions ainsi que des moments de basculement. La disposition en opposition améliore la rigidité et réduit l’espace axial requis. Sa construction et son étanchéité intégrée assurent un fonctionnement fiable à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La disposition à double rangée supporte les charges axiales dans les deux directions, augmentant ainsi la polyvalence d’application
  • Des protections intégrées des deux côtés aident à prévenir la contamination et prolongent la durée de vie.
  • La configuration dos à dos offre une grande rigidité et réduit la déformation sous charge
  • La capacité de vitesse limite élevée permet une utilisation dans des équipements rotatifs exigeants
  • La largeur compacte minimise l’espace d’installation axial et optimise la conception des machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des pompes industrielles nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les moteurs électriques soumis à des charges radiales et axiales combinées
  • Compatible avec des réducteurs lorsque l’espace axial disponible est limité
Ajouter à la liste

201,55 €/ Unitéhors TVA

243,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.279 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026