248,15 €/ Unitéhors TVA
300,26 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 1.279 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
216,49 €/ Unitéhors TVA
261,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026