Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3212 A-2RS1

  • ERIKS:12121617
  • Fabricant:7316573931263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé de joints intégrés des deux côtés et présente un angle de contact de 30°. Sa disposition en opposition permet de supporter des charges axiales et radiales élevées tout en conservant un profil compact. Le roulement est fabriqué en acier à roulement et utilise une cage en tôle pour plus de robustesse. La vitesse limite atteint 4000 tr/min, assurant un fonctionnement efficace dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée permet de supporter des charges axiales élevées dans les deux directions, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour les utilisateurs.
  • Le joint intégré des deux côtés protège contre la contamination et prolonge la durée de vie
  • Un angle de contact de 30 degrés offre une plus grande rigidité et assure un guidage précis de l’arbre
  • La construction de cages en tôle augmente la fiabilité sous des conditions de charge exigeantes
  • La largeur compacte réduit les besoins en espace axial, permettant des assemblages plus compacts
Application et utilisation
  • Utilisé avec des pompes industrielles nécessitant des roulements compacts à forte charge
  • Idéal pour les réducteurs nécessitant un support robuste des charges axiales et radiales
  • Compatible avec les moteurs électriques lorsque l’espace axial disponible est limité
Ajouter à la liste

179,28 €/ Unitéhors TVA

216,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
58.5 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
1.279 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

216,49 €/ Unitéhors TVA

261,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026