Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3211 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12131795
  • Fabricant:7316571821856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est équipé d’un écran intégré des deux côtés. Le roulement supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions. Sa disposition interne en opposition offre une grande rigidité et un bon soutien des moments de basculement. La conception avec écrans permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • La configuration à double rangée augmente la capacité de charge axiale et radiale pour les applications exigeantes
  • La disposition dos à dos offre une plus grande rigidité et supporte les moments de basculement
  • Des protections des deux côtés réduisent la contamination et prolongent la durée de vie dans des environnements exigeants
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la capacité à supporter des charges axiales et radiales simultanées.
  • Des vitesses limites et de référence élevées permettent une utilisation dans des ensembles à rotation rapide sans surchauffe
Application et utilisation
  • Utilisé avec des pompes et des compresseurs nécessitant une conception compacte
  • solutions de roulements rigides
  • Idéal pour les moteurs électriques et les réducteurs fonctionnant sous des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant une fiabilité
  • rotation à grande vitesse
Ajouter à la liste

165,67 €/ Unitéhors TVA

200,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
60 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.942 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui