Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3210 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002222
  • Fabricant:7316571821825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées combine deux rangées d’éléments roulants dans un design compact. Il supporte des charges axiales et radiales élevées dans les deux directions et accepte les moments de basculement. L’étanchéité intégrée réduit la contamination et prolonge la durée de vie. Le roulement convient aux applications à grande vitesse tout en nécessitant moins d’espace axial que des roulements appariés équivalents.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges axiales et radiales combinées dans les deux sens pour une polyvalence accrue.
  • Les joints intégrés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie des roulements dans des environnements exigeants
  • La cage en tôle assure un guidage précis des billes et réduit la friction pour des performances fiables.
  • La capacité de vitesse limite élevée permet l’utilisation dans des applications aux exigences de rotation accrues
  • Un encombrement axial réduit par rapport aux roulements à une rangée appariés permet une conception de machines compacte
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils pour une gestion précise des charges
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une configuration compacte à double rangée
  • Compatible avec les pompes supportant à la fois des forces radiales et axiales élevées
Ajouter à la liste

161,24 €/ Unitéhors TVA

195,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.687 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui