Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3208 A-2Z/MT33

  • ERIKS:24002219
  • Fabricant:7316571821573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This double row angular contact ball bearing features a back-to-back arrangement delivering high axial and radial load capacity in both directions. Its integral shield on both sides enhances service life by protecting internal components. The design ensures reduced axial space requirements compared to paired single row bearings. High-speed operation is supported by the bearing’s construction and contact angle. Features
  • Back-to-back arrangement supports axial loads in both directions for versatile load handling
  • Integral shields on both sides safeguard internal components and extend service life
  • Sheet metal cage helps maintain bearing stability at high rotational speeds
  • Reduced axial space requirement allows compact installation for restricted spaces
  • Contact angle of 30° enables efficient transfer of combined loads
Application & Usage
  • Used with industrial pumps requiring compact
  • high-load bearing solutions
  • Compatible with electric motors in automation lines demanding durability
  • Ideal for gearboxes where dual-direction axial support is essential
Ajouter à la liste

103,49 €/ Unitéhors TVA

125,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
34 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.601 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

108,24 €/ Unitéhors TVA

130,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026