Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3208 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756839
  • Fabricant:7316571821542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos pour un soutien axial optimal. Les protections intégrées des deux côtés prolongent la durée de vie en empêchant la contamination. Avec un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 80 mm, il est conçu pour un encombrement axial réduit. L’angle de contact de 30° et le jeu axial C3 permettent des performances à grande vitesse et une bonne capacité de charge.

Caractéristiques
  • La disposition dos à dos supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions
  • Les protections intégrées réduisent la pénétration des contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la transmission de charge et augmente la rigidité pour des conditions exigeantes.
  • Le jeu axial interne C3 permet un fonctionnement fiable à des vitesses et charges élevées
  • La largeur compacte réduit l’espace d’installation axial dans les ensembles restreints
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant une grande rigidité et un support de charge élevé
  • Idéal pour les équipements de pompage fonctionnant à des vitesses et pressions élevées
  • Compatible avec les réducteurs industriels où la compacité et la durabilité sont essentielles
Ajouter à la liste

105,42 €/ Unitéhors TVA

127,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
34 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.601 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

108,24 €/ Unitéhors TVA

130,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026