Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3208 A-2Z

  • ERIKS:23756838
  • Fabricant:7316573930648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée présente une disposition dos à dos pour un meilleur soutien des charges. Ses protections intégrées assurent une protection tandis que le roulement supporte des vitesses élevées ainsi que des forces radiales et axiales. Le design compact permet une utilisation efficace de l’espace axial, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant rigidité et fiabilité. La cage en tôle et l’angle de contact précis contribuent à la stabilité opérationnelle.

Caractéristiques
  • La disposition dos à dos supporte des charges combinées et augmente la stabilité des roulements dans des applications exigeantes
  • Des écrans intégrés protègent les composants internes et prolongent les intervalles de maintenance en réduisant la contamination
  • Un angle de contact de 30 degrés permet une prise en charge fiable des forces axiales et radiales élevées dans les deux sens
  • La largeur compacte de 30,2 mm permet l'installation lorsque l'espace axial est restreint ou limité.
  • La construction en tôle du carter assure une durabilité opérationnelle et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant une grande rigidité et une conception compacte
  • Utilisé avec des moteurs électriques fonctionnant à des vitesses élevées et sous des conditions de charge variables
  • Compatible avec les pompes et compresseurs nécessitant un support fiable des charges axiales et radiales
Ajouter à la liste

94,82 €/ Unitéhors TVA

114,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
34 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.601 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

94,01 €/ Unitéhors TVA

113,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026