Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3208 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002218
  • Fabricant:7316571821535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est conçu pour les applications nécessitant un support élevé des charges axiales et radiales dans les deux directions. Ses joints intégrés contribuent à prolonger la durée de vie en protégeant les composants internes. La disposition dos à dos du roulement offre une rigidité accrue et nécessite moins d’espace d’installation axial. La capacité à grande vitesse permet une utilisation dans des environnements exigeants. La cage en tôle assure des performances fiables sous des conditions de charge variables.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions pour un soutien optimal.
  • L’étanchéité intégrale des deux côtés protège contre la contamination et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
  • La disposition dos à dos des angles de contact augmente la rigidité et réduit la flèche de l’arbre sous charge.
  • La vitesse limite élevée de 5600 tr/min permet l’utilisation dans des équipements à rotation rapide tout en maintenant les performances
  • La largeur compacte de 30,2 mm réduit l’espace axial requis, ce qui permet une flexibilité de conception dans les assemblages compacts
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant une capacité de charge combinée élevée
  • Idéal pour les moteurs électriques fonctionnant dans des environnements contaminés ou poussiéreux
  • Compatible avec les systèmes de manutention nécessitant des intervalles de maintenance réduits
Ajouter à la liste

107,51 €/ Unitéhors TVA

130,09 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.595 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui