Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3207 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756828
  • Fabricant:7316571821351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est conçu pour des applications nécessitant une capacité de charge radiale et axiale élevée. Sa construction étanche réduit la contamination et supporte les forces axiales dans les deux sens. La disposition dos à dos offre une rigidité accrue et un encombrement axial réduit. L’angle de contact de 30 degrés améliore la répartition des charges et la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • La configuration à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées pour une fiabilité accrue.
  • Des protections des deux côtés réduisent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie.
  • La disposition dos à dos assure la rigidité pour les applications exigeantes et un positionnement précis
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la répartition de la charge et la longévité du roulement
  • La cage en tôle assure des performances à grande vitesse et un fonctionnement fluide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels pour supporter des charges combinées
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant un support de palier rigide
  • Compatible avec les pompes supportant des forces axiales et radiales élevées
Ajouter à la liste

84,87 €/ Unitéhors TVA

102,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.456 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

85,27 €/ Unitéhors TVA

103,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026