81,00 €/ Unitéhors TVA
98,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 40 kN |
Charge statique | 28 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.456 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
85,27 €/ Unitéhors TVA
103,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026