SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3207 A-2RS1/MT33
ERIKS:24002214
Fabricant:7316571821320
Aperçu
Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos nécessitant moins d'espace axial. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens ainsi que des moments de basculement. L'étanchéité intégrée prolonge la durée de vie et permet un fonctionnement à des vitesses relativement élevées. Le roulement est conçu pour des applications nécessitant une disposition rigide et une utilisation efficace de l'espace.
Caractéristiques
La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions
L’étanchéité intégrée réduit la contamination et prolonge la durée de vie en environnements difficiles
La disposition dos à dos augmente la rigidité pour des performances optimales dans des espaces restreints
La cage en tôle garantit un fonctionnement fiable à des vitesses allant jusqu'à 6300 tr/min
Application et utilisation
Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant une capacité de charge élevée et une grande rigidité
Idéal pour les pompes et compresseurs avec un espace d'installation axial limité
Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant des agencements de roulements robustes