Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3207 A-2RS1/C3

  • ERIKS:13529574
  • Fabricant:7316573931041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée présente une disposition dos à dos permettant de supporter des charges radiales et axiales élevées. Des joints d’étanchéité intégrés des deux côtés contribuent à prolonger la durée de vie en empêchant la contamination. Le roulement est conçu pour économiser de l’espace axial et fonctionne de manière fiable à grande vitesse. Il est fabriqué en acier de roulement avec une cage en tôle pour des performances robustes dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées, réduisant les défaillances des roulements
  • Des joints intégrés des deux côtés protègent contre les contaminants et augmentent la durée de vie
  • La disposition dos à dos améliore le support de charge et la rigidité du système pour les applications de précision
  • La largeur compacte nécessite moins d’espace axial, ce qui simplifie l’installation dans des zones restreintes
  • Une capacité de vitesse limite élevée permet un fonctionnement fiable dans des environnements dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant des roulements compacts à forte charge
  • Idéal pour les broches de machines-outils exigeant une rigidité et une précision accrues
  • Compatible avec les moteurs électriques nécessitant des intervalles d’entretien prolongés
Ajouter à la liste

94,02 €/ Unitéhors TVA

113,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32