Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3207 A-2RS1

  • ERIKS:23756826
  • Fabricant:7316573931034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos et une étanchéité intégrée. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens, tout en absorbant les moments de basculement et en nécessitant moins d’espace axial que des paires à une seule rangée. Le roulement offre un fonctionnement à grande vitesse et une cage robuste en tôle pour une durabilité accrue.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales combinées, ce qui réduit la complexité du système.
  • Des joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie
  • La disposition dos à dos augmente la rigidité et assure un positionnement stable de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La largeur compacte de 27 mm permet l’installation dans des ensembles à espace restreint
  • La capacité de vitesse limite élevée permet une utilisation dans des applications exigeantes à rotation rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant des unités de roulement compactes
  • Idéal pour les broches de machines-outils exigeant une grande rigidité et capacité de charge
  • Compatible avec les pompes et compresseurs fonctionnant à grande vitesse
Ajouter à la liste

94,02 €/ Unitéhors TVA

113,76 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
28 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.455 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui