73,44 €/ Unitéhors TVA
88,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.295 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
81,86 €/ Unitéhors TVA
99,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026