SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3205 A-2Z/C3MT33
ERIKS:23222979
Fabricant:7316571821139
Aperçu
Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé d’un écran des deux côtés et d’une cage en tôle. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens tout en nécessitant moins d’espace axial que des paires de roulements à une seule rangée équivalentes. Ce roulement permet un fonctionnement à grande vitesse et convient aux applications nécessitant un montage rigide. Son système d’écran intégré prolonge la durée de vie en offrant une protection fiable contre les contaminants.
Caractéristiques
La conception à double rangée résiste à des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens
Le bouclier intégré réduit l’entrée de contaminants et prolonge la fiabilité opérationnelle
La cage en tôle assure la stabilité à grande vitesse et garantit des performances constantes
La largeur compacte réduit l’espace d’installation requis et optimise la conception des machines
Un angle de contact de 30 degrés améliore la répartition de la charge et convient aux applications intensives.
Application et utilisation
Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant un support axial et radial
Idéal pour les réducteurs nécessitant des solutions de roulements compactes et robustes
Compatible avec les pompes et les compresseurs fonctionnant à des vitesses élevées