Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3205 A-2Z

  • ERIKS:23757391
  • Fabricant:7316573930914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est conçu pour supporter des charges axiales et radiales élevées dans les deux directions. Il présente une disposition dos à dos qui réduit l’encombrement axial par rapport à des roulements à une rangée appariés. La conception avec protection prolonge la durée de vie en protégeant les composants internes contre les contaminants. Avec un angle de contact de 30°, il convient aux montages rigides et fonctionne de manière fiable à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées pour des applications exigeantes
  • L’exécution blindée protège l’intérieur du roulement, réduisant la maintenance et le risque de contamination
  • La disposition dos à dos offre une grande rigidité pour supporter les moments de basculement dans les assemblages
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la capacité de charge dans les deux sens
  • Une capacité de vitesse limite élevée permet un fonctionnement efficace dans les machines à rotation rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant un encombrement axial réduit
  • Idéal pour les machines textiles nécessitant une grande rigidité et durabilité
  • Compatible avec les systèmes d'automatisation fonctionnant à des vitesses élevées
Ajouter à la liste

65,81 €/ Unitéhors TVA

79,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
14.3 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.181 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui