Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3205 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002207
  • Fabricant:7316571484051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos qui supporte des charges radiales et axiales élevées. Son étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en protégeant les composants internes. La configuration étanche permet un fonctionnement à grande vitesse et absorbe les moments de basculement. Le design compact réduit l’encombrement axial par rapport à des roulements à une rangée appariés.

Caractéristiques
  • La configuration à double rangée supporte des charges combinées radiales et axiales dans les deux directions.
  • La conception étanche protège contre les contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • La disposition en opposition des angles de contact améliore la rigidité pour les applications exigeantes
  • La vitesse limite élevée permet un fonctionnement efficace dans des environnements dynamiques
  • La largeur compacte réduit l’espace d’installation axial par rapport à deux roulements à une rangée
Application et utilisation
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant un support compact pour charges élevées
  • Utilisé avec des moteurs électriques fonctionnant à des vitesses élevées
  • Compatible avec les machines nécessitant un support fiable pour les moments de basculement
Ajouter à la liste

61,58 €/ Unitéhors TVA

74,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.181 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui