62,51 €/ Unitéhors TVA
75,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.18 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
69,69 €/ Unitéhors TVA
84,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026