Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3204 A-2Z/MT33

  • ERIKS:24002205
  • Fabricant:7316571484044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est doté d’un flasque de chaque côté pour assurer une étanchéité efficace. Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse, il supporte des charges axiales et radiales élevées dans les deux sens. Sa conception compacte nécessite moins d’espace axial que des roulements à une rangée montés en paire, offrant ainsi une disposition rigide. La lubrification par graisse et la cage en tôle d’acier renforcent la durabilité pour les applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La configuration à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées dans les deux directions, ce qui augmente la fiabilité opérationnelle.
  • Protégé des deux côtés pour éviter la contamination et prolonger la durée de vie du roulement
  • La largeur compacte de 20,6 mm réduit l’espace d’installation axial et simplifie la conception des machines.
  • La vitesse limite élevée de 14 000 tr/min permet une utilisation fiable dans les équipements à rotation rapide.
  • La construction en tôle du cage améliore la résistance et assure la stabilité sous des charges lourdes.
Application et utilisation
  • Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant des roulements compacts à forte charge
  • Utilisé avec des pompes industrielles dans des environnements à fonctionnement à grande vitesse
  • Compatible avec les machines d'emballage nécessitant un support d'arbre précis
Ajouter à la liste

53,55 €/ Unitéhors TVA

64,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.159 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

65,92 €/ Unitéhors TVA

79,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026