Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3204 A-2Z

  • ERIKS:23756790
  • Fabricant:7316573930860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Sa disposition dos à dos et son blindage intégré permettent une utilisation efficace dans des espaces axiaux restreints. Sa construction robuste permet un fonctionnement à grande vitesse et une longue durée de vie. Convient lorsque qu’un montage de roulement rigide est requis.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens pour des systèmes exigeants
  • Le blindage intégré protège l’intérieur du roulement et prolonge la durée de vie en environnements contaminés
  • La disposition dos à dos permet une installation compacte lorsque l’espace est limité
  • La cage en tôle assure des performances fiables dans des conditions de grande vitesse avec un entretien minimal
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant une accommodation précise de la charge
  • Idéal pour les pompes où des agencements de roulements compacts et rigides sont essentiels
  • Compatible avec des réducteurs fonctionnant à grande vitesse et soumis à des moments de basculement
Ajouter à la liste

62,45 €/ Unitéhors TVA

75,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
20 kN
Charge statique
12 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.159 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

65,92 €/ Unitéhors TVA

79,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026