42,06 €/ Unitéhors TVA
50,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 15.6 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |