1 392,86 €/ Unitéhors TVA
1 685,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 190 kN |
Charge statique | 80 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
2 043,31 €/ Unitéhors TVA
2 472,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026