1 031,18 €/ Unitéhors TVA
1 247,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 57 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
1 178,84 €/ Unitéhors TVA
1 426,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026