Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2318 KM

  • ERIKS:23756186
  • Fabricant:7316576608810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 031,18 €/ Unitéhors TVA

1 247,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Alternatives

1 178,84 €/ Unitéhors TVA

1 426,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026