Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2317 KM/C3

  • ERIKS:23756179
  • Fabricant:7316576605871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

884,99 €/ Unitéhors TVA

1 070,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Alternatives

932,69 €/ Unitéhors TVA

1 128,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026