Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2316 KM/C3

  • ERIKS:23756160
  • Fabricant:7316570017359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

540,40 €/ Unitéhors TVA

653,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse limite
5.3 rpm
Alternatives

843,73 €/ Unitéhors TVA

1 020,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026