Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2316 K/C3

  • ERIKS:23756159
  • Fabricant:7316570017793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

513,79 €/ Unitéhors TVA

621,69 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse de référence
7 rpm
Vitesse limite
5.3 rpm