Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2315 K

  • ERIKS:23756143
  • Fabricant:7316570791372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

417,10 €/ Unitéhors TVA

504,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
5600 rpm