269,60 €/ Unitéhors TVA
326,22 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse de référence | 9 rpm |
Vitesse limite | 6.3 rpm |
309,16 €/ Unitéhors TVA
374,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026