Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2306 K/C3

  • ERIKS:23755987
  • Fabricant:7316577296689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

71,98 €/ Unitéhors TVA

87,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
31.2 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse de référence
18 rpm
Vitesse limite
13 rpm
Alternatives

71,02 €/ Unitéhors TVA

85,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026